- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- cc-linkケーブル fanc-110sbhのおすすめ人気ランキング
cc-linkケーブル fanc-110sbhのおすすめ人気ランキング
2026/04/14更新94件の「cc-linkケーブル fanc-110sbh」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FANC-110SBH」、「CC-Linkケーブル」、「CPEV ケーブル」などの商品も取り扱っております。
倉茂電工CC-Linkケーブル
種類FA用ケーブル芯数(C)3概算質量(kg/km)70色(絶縁体)青・白・黄特性インピーダンス(Ω)110(5MHz)RoHS指令(10物質対応)対応
JMACS(日本電線工業)CC-LinK可動用ケーブル
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
種類FA用ケーブル芯数(C)3全長(m)100色茶概算質量(kg/km)75仕上外径(Φmm)約8仕様Ver.1.10静電容量(nF/km)60以下(1kHz)絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上耐電圧(V/min)AC350又はDC500導体公称断面積(mm2)0.5導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8以下特性インピーダンス(Ω)110±15(1MHz)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥99,980税込¥109,978
9日以内出荷
JMACS(日本電線工業)CC-LinKケーブル
UL・cUL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用いただけます。
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
種類FA用ケーブル芯数(C)3色茶概算質量(kg/km)70仕上外径(Φmm)約7.6仕様Ver.1.10静電容量(nF/km)60以下(1kHz)絶縁抵抗(MΩ/km)10000以上耐電圧(V/min)AC2000導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8以下AWG20特性インピーダンス(Ω)110±15(1MHz)RoHS指令(10物質対応)対応
BELDEN産業用通信ケーブル CC-Link用ケーブル
CC-Link協会認定ケーブルです。
1348A、1349Aは、NFPA70、79(NEC、CECタイプCM)に対応。
BELDEN独自技術の被覆率100%アルミポリエステルテープBeldfoil(R)採用でEMI耐性が優れています。
シースは、難燃性、耐油性、柔軟性に優れたPVCを採用。
1348Fの伝送距離は、Ver.1.10標準ケーブルの50%です。
用途CC-Link用ケーブルシース色茶条長(m)100材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組)材質(シース)耐油・難燃PVC特性インピーダンス(Ω)110(1MHz&5MHz)長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)200耐電圧(V/min)1000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link ケーブル
耐震(可動)、耐寒ケーブルを用意しています。
CC-Linkリモート局用電源線(DC24V)を内蔵したケーブルを用意しています。
ダイヤトレンドCC-Link IEフィールド対応イーサネットケーブル
CC-Link IEフィールドに対応したイーサネットケーブル。CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応。EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルとシールドを使用。
コネクタシールド付きRJ-45プラグシールドアルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組シース色橙色RoHS指令(10物質対応)対応
ON/OFF情報のようなビットデータ、アナログ情報などのワードデータを高速かつ大量に伝送できます。
CC-Linkは、表示器などへの不定期なメッセージ送信(トランジェント伝送)が発生した場合も、定時性が保証されており、リンクスキャンタイムに影響を与えずに安定した制御が可能です。
QJ61BT11Nは、CC-Link Ver.1またはVer.2対応のマスタ・ローカル局として使用できます
形式伝送路/バス(RS-485)入力点数16点 AC100-120V応答時間35msコモン仕様16点1コモン(20点端子台)入出力占有点数32点
1台
¥28,980税込¥31,878
当日出荷
絶縁方式(入力)フォトカプラ絶縁リモートターミナル仕様リモートI/O
JMACS(日本電線工業)CC-Linkケーブル
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
タイプネジ端子台タイプリモートターミナル仕様リモートI/OユニットCC-Linkバージョン1.1
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5規格JIS C8305適合規格(PS)E
3M(スリーエム)CC-Link
ピッチ(mm)3定格電流(A)10仕上(コンタクト-接触部)金メッキ材質(コンタクト)銅合金
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル定格電圧(V)600
CC-Link Ver.1.10に対応したFAネットワークケーブル
サイズ20AWG×3適合規格UL 444(CM)、CSA C22.2 NO.214(CM)ケーブル長(m)100材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)発泡ポリエチレン概算質量(kg/km)75絶縁体外径(mm)約2.36シース外径(Φmm)約7.6定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプ固定部用、耐熱・耐油・耐ノイズ・難燃